カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-45」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
    幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
    幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    カウンターシンク90度

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割シンプル 共立電機

    割シンプル

    共立電機
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    69,980税込76,978
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING

    業務用 極太 ブースターケーブル

    HA CONSULTING(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
    用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • 整備工具セット 9.5sq SK11

    整備工具セット 9.5sq

    SK11(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(133点組)
    欠品中
    入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。
  • 丸シンプル 清川工業

    丸シンプル

    清川工業(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    229,800税込252,780
    1セット
    翌日出荷
    45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
    セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50差込角(inch)1/2
  • ステンレス 仕上げ釘 若井産業

    ステンレス 仕上げ釘

    若井産業
    4,398税込4,838
    1箱(2000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • 3/8DR 59PCS メカニックツールセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR 59PCS メカニックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    71,980税込79,178
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
    セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)セット商品数59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300差込角(inch)3/8
  • 1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット

    SIGNET(シグネット)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
    セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)セット商品数56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)差込角(inch)1/2
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットセットです。
    セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54T×-T20・25・27・30・40・45・50・55・60)質量(g)820先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    299,800税込329,780
    1セット
    翌日出荷
    1/4”SQソケットレンチセット。
  • (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
    セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
  • 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌日出荷
    差込角(HEX)1/4(415SGB)
  • 丸シンプル 共立電機

    丸シンプル

    共立電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ハートシンプル 共立電機

    ハートシンプル

    共立電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ウッドデッキ用ビスWD(12号(鉄/ラスパートGB) 大阪魂

    ウッドデッキ用ビスWD(12号(鉄/ラスパートGB)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(326本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ラスパートGB
  • 鋼 メッセンジャー 共立電機

    鋼 メッセンジャー

    共立電機
    5,998税込6,598
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    支線を張る時に使用します。
    材質
  • TX ソケットビット エイト

    TX ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット

    KTC
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • メカニキット(自動車整備向) KTC

    メカニキット(自動車整備向)

    KTC
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷
    スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。工場、作業場では必要な工具が整然と吊り下げられ、使う時に探し回るムダを省く能率的なキットです。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ソケット(十二角)、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.ユニバーサルジョイント、9.5sq.プラグレンチ、12.7sq.ソケット(十二角)、12.7sq.ラチェットハンドル、12.7sq.スピンナハンドル、12.7sq.エクステンションバー、ソケットアダプタ、めがねレンチ(45°×6°ロング)、めがねレンチ(45°×6°ショート)、スパナ、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、割柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス)、ベビードライバ(マイナス)、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、強力型ウォーターポンププライヤ、ペンチ(コーティング柄)、コンビハンマ、直型スナップリングプライヤ穴用、直型スナップリングプライヤ軸用、スナップリングプライヤ先端クローセット、T形レンチ、オイルフィルタレンチ、クロスリムレンチ入組点数79点
  • ツールステーションセット KTC

    ツールステーションセット

    KTC
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
    セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
  • 工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5