カテゴリ
- 電気材料(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 作業工具(80)
- 制御機器(16)
- 事務用品(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(17)
- MAC8(マックエイト)(5)
- nepros(5)
- RS PRO(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- SK11(5)
- SMC(83)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- エスコ(14)
- オーナンバ(12)
- スーパーツール(4)
- セイコー(SEIKO)(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(10)
- マリンテック(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 倉茂電工(23)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 沖電線(4)
- 福電(6)
- ブランドをもっと見る
「sq-7」の検索結果

温度湿度表示付きデジタル電波時計
セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。材質枠:プラスチック(白)寸法(mm)91×148×47質量(g)200測定精度±2℃、±8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式電池単3マンガン乾電池2個湿度計○電池寿命約1年アラーム○湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
1/4SQ7ラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:23.8厚さ(mm)ヘッド:11.1全長(mm)113差込角(sq.)3/8ギア数72枚
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)280測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)110×141×54機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3アルカリ乾電池2個湿度計○温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
電波デジタル掛置時計
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷掛置兼用で使える大型画面タイプ お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです質量(g)230表示方式デジタル
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スタイリッシュなフォルムをさらに引き立てるデザイン質量(g)210温度測定範囲(℃)0~40寸法(cm)70×150×51機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、ライト、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、時刻・カレンダー表示切替、ソーラー電池補助電池:単3(アルカリ)×2温度測定精度±2電池寿命約5年カレンダー付き
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,598~税込¥9,458~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷旅先はもちろん様々なシーンで大活躍の夜見えるデジタルトラベラ材質プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス質量(g)90表示方式デジタル寸法(cm)開:78×71×80、閉:80×71×17機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度表示、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき電池単4(アルカリ)×2電池寿命自動点灯1日8時間使用約5か月カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シースルー液晶で見やすさ抜群 温もりある木目柄がナチュラル感を演出します材質プラスチック枠(薄茶木目模様)、前面:プラスチック質量(g)310測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×190×41機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、アラームモニター、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)電池単3(アルカリ)×2湿度計○温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷曜日ごとにアラームをセットできる機能搭載モデル 湿度・温度、快適度表示がついてギフトにも最適です材質プラスチック枠(白)、前面:プラスチック質量(g)230測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)92×135×51機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スヌーズつき、アラームモニター機能、アラームオートストップ機能(約5分間)、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、快適度表示、ウィークリーアラーム機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷高コントラストのシースルー液晶で見やすさ抜群 記念品などのギフトに最適です材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)300測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×190×41機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、高コントラスト液晶、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス質量(g)250測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×140×72機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式電池補助電池:リチウム電池CR123A×1電池寿命約4年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷暗くなるとライトが自動で点灯 使いやすい前面の操作ボタン質量(g)185表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40寸法(cm)84×132×44機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、アラームオートストップ(約5分間)、光センサーによる自動点灯、温度表示(温度測定範囲:0℃~40℃測定精度:±2℃)、12時間制/24時間制切替式、自動点灯OFF、電子音、スヌーズ、ライト、液晶パネル角度調節(折り畳み式スタンド)電池単3(アルカリ)×2温度測定精度±2カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
クイックスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(7本)当日出荷特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。付属品レンチホルダー商品構成セット品
快適環境NAVI
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷インフルエンザ、カビダニ、熱中症、食中毒の4つの注意を喚起し室内を快適な環境へナビゲートします用途その他タイマー機能やスヌーズ機能など多彩なスペックです。トラスコ品番199-3084表示方式デジタルアズワン品番64-8693-56
スピードスクエア175mm
TRACER(トレイサー)¥3,600税込¥3,9601個欠品中建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)175(7インチ)色ブラックタイプスピードスクエア
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,898~税込¥9,788~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
吸音集中ブース Zipパーティション 7連結セット YS-Q7LG 幅610×奥行26×高さ1600mm(パネル1枚あたり)
林製作所¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷材質PVC、ABS、ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)21.7色ライトグレー幅(cm)61(パネル1枚あたり)高さ(cm)160厚さ(cm)【パネル】2.6脚の種類固定脚
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
無停電電源装置 BU100RSシリーズ
omron(オムロン)¥889,800税込¥978,7801台3日以内出荷から7日以内出荷付属品-寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)質量(kg)約13タイプラックマウント規格-消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146温度範囲(℃)-出力電圧-対応OS-定格電流(A)-最大電流(A)-定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-騒音値(dB)-冷却方式-機能-コンセント出力NEMA 5-15R×4個入力プラグ-出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形-インターフェース-バッテリー-湿度範囲-出力容量-相数-寿命-切替時間(秒)-入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5充電時間(時間)-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪-起動電圧範囲(V)-入力保護容量(A)-バックアップ時間4分(800W)発熱量(KJ/h)-出力容量(VA/W)1000/800
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600




![1/4"sq 7個組[Bore・Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047594-170327-02.jpg)
![3/8"sq/7個組 [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039072-170327-02.jpg)