カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「sq056」の検索結果

ワイパードライシート
アズマ工業¥499税込¥5491パック(40枚)当日出荷抗菌、防カビ加工。回収したペットボトルを資源として再利用したシートです。材質ポリエステル100%寸法(mm)300×200質量(g)116タイプドライシートTKG品番9-1366-0201TKG品番(2017)6-1224-0201商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
電線/ケーブル
富士電線工業¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ
富士電機¥759,800税込¥835,7801個5日以内出荷から72日以内出荷3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
電線/ケーブル
富士電線工業¥68,980~税込¥75,878~1本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ
富士電機¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷から92日以内出荷モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。仕様(サーマルリレー仕様)2素子付定格使用電圧(V)AC200~240