カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「sq1231d-51-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQ123
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231D
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231D)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気