カテゴリ

  • 作業工具(183)
  • バッテリー・電装(74)
  • 電気材料(63)
  • 制御機器(41)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq2」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLW31SN222SQ2L MURATA(村田製作所)

    DLW31SN222SQ2L

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
  • 部品 ディスクグラインダ G13SQ2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G13SQ2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10SQ2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SQ2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2L MURATA(村田製作所)

    Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2L

    MURATA(村田製作所)
    629税込692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●最大直流電流: 330mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 350mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2L MURATA(村田製作所)

    Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2L

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • 3/8"sq/#2 [+]ビットソケット エスコ

    3/8"sq/#2 [+]ビットソケット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BX-2先端形状プラス(+)
  • プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 黒 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    欠品中
    コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ

    塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

    セキスイ
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
    用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
  • クロッキーブック マルマン

    クロッキーブック

    マルマン
    449税込494
    1冊
    翌々日出荷
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    お手持ちのソケットを差し込んで使えます。
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    279税込307
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止めフェイルト 光

    すべり止めフェイルト

    399税込439
    1セット(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります 取付が簡単な粘着タイプです
    種別ノンスリップマットタイプ粘着
  • 1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • すべり止めフェルト 光

    すべり止めフェルト

    429税込472
    1セット(8個)
    当日出荷
    家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります 取付が簡単な粘着タイプです
    種別ノンスリップマットタイプ粘着
  • ピタック ベース ナイロンシリーズ ピタック

    ピタック ベース ナイロンシリーズ

    ピタック
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
    材質66ナイロン穴径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
  • 1/2sqソケットアダプタ DEEN

    1/2sqソケットアダプタ

    DEEN
    745税込820
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 白 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ フロンケミカル

    PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ

    フロンケミカル
    299税込329
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
  • 30mm 1/2SQ ソケット エスコ

    30mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)30エスコ品番EA617DX-30
  • 17mm 1/2SQ ソケット エスコ

    17mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)17エスコ品番EA617DX-17
  • 1インチ 1/2SQ ソケット エスコ

    1インチ 1/2SQ ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(inch)1"エスコ品番EA617DW-11アズワン品番64-7888-33
  • 21mm 1/2SQ ソケット エスコ

    21mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)21エスコ品番EA617DX-21
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
    仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
  • 27mm 1/2SQ ソケット エスコ

    27mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    1個
    取扱い終了
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)27エスコ品番EA617DX-27
  • スクエアビット ベッセル

    スクエアビット

    ベッセル
    599税込659
    1個(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    四角穴ネジ用両頭ビットです。チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。
    用途四角穴ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り
  • 9mm 1/2SQ ソケット エスコ

    9mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)9エスコ品番EA617DX-9
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1パック(3個)
    翌々日出荷
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
    仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
関連キーワード
...