カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sq20-600」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ20-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ20-600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,508税込¥2,759
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:5.5、□A:20寸法F30寸法G42寸法B19寸法C20寸法H21.5寸法W52寸法K10.5
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • ステンレスパイジョン 横角タイプ USQ-600 USQ20-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 横角タイプ USQ-600 USQ20-600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USQ-600材質SUS304形状横角タイプ寸法□A:20寸法F30寸法G42寸法B19寸法C20寸法H21寸法W52寸法K10.5
  • USQ-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USQ-600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
    材質SUS304
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応