カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「sq433s」の検索結果

大型液晶電波掛置兼用時計
セイコー(SEIKO)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。 くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。トラスコ品番820-2560材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103)質量(kg)1電源単3(アルカリ)×3表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示湿度計○電池寿命約1年カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○12/24表示切替○