カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「square d」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Square D, 0.25インチNPSF process connection Square D

    圧力スイッチ Square D, 0.25インチNPSF process connection

    Square D
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Square ターミナル Square

    Square ターミナル

    Square
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。 ●さまざまなキャッシュレス決済に1台で対応できる決済端末 ●クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済に対応 ●バッテリー・レシートプリンター内蔵 ●無料のSquare POSレジアプリ内蔵 ●対面決済手数料 2.5%~
    用途さまざまなキャッシュレス決済に、1台で対応するキャッシュレス決済端末 1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。すべての決済情報は安全に暗号化されるので、安心して、すばやく決済を受け付けることができます。 ●タッチ決済も タッチ決済対応マークのあるクレジットカード、デビットカードを決済端末にタッチして、すばやくお会計を済ませることができます。少額の場合サインは必要ないので、会計にかかる時間を減らせます。 ●電子マネーも Suica、PASMOなどの交通系電子マネーや、iD、QUICPay、Apple Payなどの電子マネーで、さらにすばやいお会計が可能です。お客様はICカードやデバイスをカード決済端末にかざすだけで決済できます。 ●PayPayも 画面に表示されたQRコードをお客さまに読み取っていただくことで決済ができます。SquareのPayPay決済は、お客さまが金額を入力する必要がないのでとてもスムーズです。 ●ICカードも ICチップ付きクレジットカードを決済端末に挿入し、画面上でお客さまに暗証番号を入力してもらいます。セキュリティも万全です。 バッテリー・レシートプリンター内蔵のモバイル端末 Square ターミナルは、混雑したレジでも耐えられるように設計・製造されているため、動作は常に安定しています。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。 お客さま専用ディスプレイを提供 Square ターミナルをSquare POSレジアプリ搭載のiPhoneまたはiPadにワイヤレスで接続すると、お客さま専用ディスプレイでカートの商品内訳を確認してもらい、支払いを行うことができます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジソフトウェアをSquare ターミナルに内蔵。あらゆる業種で、かんたんに利用・カスタマイズできます。 Squareが選ばれる理由 ●導入は最短で即日:アカウントのお申し込みはオンラインから数分で完了、最短でお申し込み当日からキャッシュレス決済を始めることができます。 ●売上金は最短翌営業日に入金:業界最短水準の入金サイクルなので、仕入れ先への支払いなどに必要な資金繰りも安心です。 ●初期費用・月額固定費0円:すべての機能を使うためのSquareアカウント作成は無料です。一部の有料プランを除いて契約料や月額固定費、解約料などは一切ないので、気軽に導入していただけます。ハードウェアご購入以外にかかる費用は決済ごとの決済手数料のみ対応メディアICカード、クレジットカード
  • 圧力スイッチ IS10 SMC

    圧力スイッチ IS10

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
    使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きく構造が簡単です
    用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    7,698税込8,468特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • 圧力スイッチISGシリーズ SMC

    圧力スイッチISGシリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
  • 圧力スイッチ TRUSCO

    圧力スイッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
    接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • (Square)ドライバービット Wera

    (Square)ドライバービット

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
    全長(mm)50
  • (Square)ドライバービット Wera

    (Square)ドライバービット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
    全長(mm)25
  • (Square)ドライバービット Wera

    (Square)ドライバービット

    Wera
    3,198税込3,518
    1セット(20本)
    翌日出荷
    高品質のビットボックス 20 V 四角ビット20本セット。一般用途向けの仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。実用的なビットボックス付きなので、簡単に取り出しが可能です。
    用途四角ソケットネジ用サイズ【ビット】#2品番5057790001ビット全長(mm)25
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
  • ひざ用保護具 Ergo square K/H

    ひざ用保護具 Ergo square

    K/H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    床面の洗浄作業中に膝を守るトップクオリティな膝当てです。人間工学に基づいた形状で、快適に作業できます。
    材質ポリウレタンオレンジ仕様DIN EN 14404認定トラスコ品番836-9864質量(g)581寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×170縦(mm)140横(mm)802018年トラスコ掲載ページ9 0341繰り返し・詰め替え対応
  • 感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ

    感熱ロールペーパーハンディターミナル用

    コクヨ(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5巻)
    当日出荷
    鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
    仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅結線方式リード線方式リード線長さ(mm)約500使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.83表示圧力範囲(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.17精度(%)F.S.±3圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83誤差調圧指針:±0.05Mpa繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下接点方式マイクロスイッチa接点(NO)耐衝撃(m/s2)9.8取付方向自由
  • コンプ圧力スイッチ(8k)T SK11

    コンプ圧力スイッチ(8k)T

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
    用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)

    モバイルプリンタ用感熱ロール紙

    BUSICOM(ビジコム)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20巻)
    当日出荷
    幅(mm)58種別感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD SQUARE POUCH(SDスクエアポーチ) STREAM TRAIL

    SD SQUARE POUCH(SDスクエアポーチ)

    STREAM TRAIL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    耐久性と防水性があるターポリン素材を採用したスクエア型のポーチです。ターポリンは水に強く、濡れたり汚れがついてもサッと拭いたり、洗い流したりすることができお手入れしやすいのが特徴です。さらにこのポーチは、安定感のあるマチがある上に、型くずれしづらい仕様となっています。水辺へ出掛ける際に日焼け止めやファーストエイドなどを入れる用としても、使い慣れたシャンプーや化粧水、ヘアクリップなどを入れて、宿泊を伴う旅行や出張用のアメニティポーチとしてもご使用いただけます。コンパクトに運べて、素早く必要なものを取り出し、スマートに使いはじめることができる機能的なポーチは、ひとつ持っておきたい旅先必携アイテム。アウトサイドのハンドルは、持ち運ぶことはもちろん、フックなどに引っ掛けて使用することも想定して備えています。内部は、仕切りやポケットはないシンプルなつくり。小物を自由に詰め込んでマルチにお使いいただけます。
    材質ターポリン質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×8×10
  • SN.Square.オーバーラップ-A ルートート

    SN.Square.オーバーラップ-A

    ルートート
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    シンプルなデザインと使いやすさ。紙袋のような丸みのある持ち手、軽くてスッと自立する!パッと目を引く鮮やかなカラーも。
    材質表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革質量(g)約200ポケット外側ファスナー付1箇所、内側ファスナー付1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22×20×12
  • APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    APEシリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    1,300税込1,430
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
    仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)495寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91適合ソケットIntel LGA 3647 Squareファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ

    レジ用サーマルロールペーパー

    モノタロウ(150件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷
    レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
    用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
  • SILVERSTONE 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット対象 SST-XE04-2066 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット対象 SST-XE04-2066

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:720定格電圧(V)12電力(W)CPU TDP:165ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.385型番SST-XE04-2066寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106コネクタ4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベル38dBARoHS指令(10物質対応)対応流量54CFM最大風圧(mmH2O)6.8ファン速度(rpm)1300~3800適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & NarrowMTTF(時間)ファン:100000
  • Square リーダー カード決済端末 Square

    Square リーダー カード決済端末

    Square(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クレジットカード、交通系IC、iD、QUICPay、PayPayなど幅広い決済手段に対応する決済端末です。強力なバッテリーを内蔵し、持ち運びも自由自在なため、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受付できます。 ・ お店や移動販売で、手軽にICカード決済・タッチ決済ができるクレジットカードリーダー ・ 強力なバッテリー内蔵したモバイル端末 ・ 無料のSquare POSレジアプリ ・ 対面決済手数料 2.5%~
    用途さまざまな決済手段に対応する端末 クレジットカード、電子マネー、QRコードなどお客様が使用する多岐にわたる決済手段に対応します。 ・ ICカードを挿入 ICカードを Square リーダーに挿入いただければ安全に、すぐにお会計が完了します。 ・ 端末・カードをかざすだけ タッチ決済、電子マネー、Apple Payなら、お客さまに端末やタッチ決済カードをSquare リーダーにかざしていただくだけで、あっという間に決済が完了します。スマホやタブレットにQRコードを表示し、お客さまに読み取っていただき決済することも可能です。 わずか数分の設定で決済受付が可能に スマートフォンやタブレットとSquare リーダーをワイヤレス接続するだけで、カード決済があっという間にはじめられます。 バッテリーが長持ち 手のひらサイズのSquare リーダーには強力なバッテリーが内蔵されています。一度の充電で、お取引に利用できる回数が第1世代と比べて20%アップ。持ち運びも自由自在なので、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受け付けできます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジアプリで、かんたんに利用・カスタマイズできます。
  • 感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ

    感熱紙 モバイルプリンタ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20巻)
    当日出荷
    モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
    用途モバイルプリンタのレシートや記録に。種別感熱紙幅(mm)58
  • Square ターミナル専用ハブ Square

    Square ターミナル専用ハブ

    Square(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Square Terminalをキャッシュドロワー、バーコードスキャナー、外部のレシートプリンターなどのアクセサリーに接続するための専用ハブです。イーサネット経由でインターネットに接続する場合にもご利用いただけます。
  • OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)

    オンスクエア(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
    用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レジロールペーパー モノタロウ

    レジロールペーパー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10巻)
    当日出荷
    大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
    幅(mm)58長さ(m)約34種別普通紙タイプ高保存芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60
  • ダブルボールベアリング【T.D.B】1030:1030 セラミック MC SQUARED(エムシースクエアード)

    ダブルボールベアリング【T.D.B】1030:1030 セラミック

    MC SQUARED(エムシースクエアード)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    正真正銘全世界で初のベアリングです。二つのベアリング を合わせるのではなく、この商品を作るために一から型を作成し、無駄なものを無くしました。純粋に最高のベアリング を追い求め、世界最高峰の研磨技術で加工を施し、1つ1つ丁寧に手作業にて作成させていただいております。本当に良いものを作り上げるために年間の生産数も決めさせて頂いております。ぜひ世界最高の技術を体感ください。さらに付属のリール用ステッカーはダブルボールベアリングご購入様限定となっております。是非ご使用くださいませ。
  • ダブルボールベアリング【T.D.B】1150:1030 セラミック MC SQUARED(エムシースクエアード)

    ダブルボールベアリング【T.D.B】1150:1030 セラミック

    MC SQUARED(エムシースクエアード)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    正真正銘全世界で初のベアリングです。二つのベアリング を合わせるのではなく、この商品を作るために一から型を作成し、無駄なものを無くしました。純粋に最高のベアリング を追い求め、世界最高峰の研磨技術で加工を施し、1つ1つ丁寧に手作業にて作成させていただいております。本当に良いものを作り上げるために年間の生産数も決めさせて頂いております。ぜひ世界最高の技術を体感ください。さらに付属のリール用ステッカーはダブルボールベアリングご購入様限定となっております。是非ご使用くださいませ。
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    7,721税込8,493
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • Telemecanique Sensors9007AO2 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors9007AO2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    NEMA 1 はネマタイプ 250 、 IEC60529 準拠の IP20. Square D 、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、 IP20. 9007A シリーズのリミットスイッチは、ヘビーデューティの金属製エンクロージャに収められていて、 600 V 絶縁定格と最大 15 A の電流定格を備えています。プラグインボディ又は固定パネル取り付けボディを選択できます。 スナップアクション、単一ステップ、 SPDT コンタクト構成これらの製品は、 -28 → +85 ° C の環境で使用できます。
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 単極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 600V接続タイプ = ケーブルシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 63.5mm動作温度 Min = -54℃取付方向 = 垂直
  • OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番)

    オンスクエア(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
    用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策にセット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約180電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数前面30灯+側面21灯点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サイト スクエア ピクセラ

    サイト スクエア

    ピクセラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
    セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約60g電源(V)USBバスパワー 5V消費電力(W)1.1W対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です取得規格VCCI Class B許容温度(℃)温度:0℃~40℃許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
  • ソーラー充電式クリップ型センサーライト オンスクエア

    ソーラー充電式クリップ型センサーライト

    オンスクエア
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウンしました。
    用途人感センサーでキャンプなどの防犯対策に。トラスコ品番572-9721幅(mm)81高さ(mm)94奥行(mm)48電源リチウムイオン充電池防塵防水性能IP65相当(完全防水ではありません)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□600 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ