カテゴリ
- 物流用品(3)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr-100nrb」の検索結果

SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)110×78車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪