カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- バイク部品(29)
- 機構部品(17)
- 切削工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(8)
- 保管用品(7)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス(36)
- EKチェーン(28)
- 三菱電機(23)
- SMC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 不二ラテックス(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- 岡崎精工(5)
- ムラテックKDS(5)
- イスカル(4)
- 光(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- SK11(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- サカエ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フジトク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-102」の検索結果

コンプ SR102取扱説明書
SK11¥489税込¥5381個4日以内出荷SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。用途取り扱い説明書。材質紙サイズA4ページ数10ページ
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(24件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
スタイラスセンター
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304表面処理(レール)電解研磨
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スポンジ SRシリーズ
光¥238税込¥2621パック(8個)3日以内出荷クッション・キズ防止に適しています。仕様●サイズ:10mm×20mm丸●コード番号:00781520アズワン品番67-8193-71
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
クランプレバー(おねじ) SR--6
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ノンシールチェーン 520SR スチール
EKチェーン(28件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷から6日以内出荷EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール


















![SR10アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681744-150925-02.jpg)