カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- バイク部品(59)
- 切削工具(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- オフィス家具(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(9)
- 保管用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- EIKO(栄工舎)(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- NAKATAKI(10)
- NTB(5)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(108)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- カーメックス(5)
- サカエ(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- タカチ電機工業(4)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱電機(8)
- 萩原(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ラベルライター テプラPRO
キングジム(15件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
ステープルリムーバー
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
ラチェットレンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
MSシュレッダー
明光商会(2件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781台当日出荷大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。質量(kg)約29.5色白容量(L)(くず箱)約34.1電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25細断形状ワンカットクロスグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
リバーシブルラチェットレンチ
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
フラット扉シューズラック 幅60cm
萩原¥8,998税込¥9,8981台(1台)翌々日出荷オシャレで大容量なシューズラック。最大約21足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式棚板数(枚)6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×95
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法D(mm)36寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23シノの有無あり
ラッシングベルト(エアラインレール用)
allsafe¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX
アルインコ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造タイプ折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造ピッチ(mm)(ロック部)30踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)120接合の状態リベット方式天板寸法・幅(mm)236
スムースローテーションペンチ
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)175材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
フラット扉シューズラック 幅89cm
萩原¥12,980税込¥14,2781台(1台)翌々日出荷オシャレで大容量なシューズラック。最大約28足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/棚板:(大)6枚(小)6枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×37×95
リーマ 超硬S CSR17
EIKO(栄工舎)¥65,980~税込¥72,578~1本翌々日出荷材質K10刃数6全長(mm)150刃長(mm)70シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
環境対応型はさみ 剣先右手用 ブルー
長谷川刃物¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷シンプルで飽きのこないスタンダードなフォルムで、品質、デザイン、共に充実した商品です。 リサイクルしやすいよう、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計した環境対応型の製品です。 ハンドルのゴムを外すとオールステンレスになるので衛生的に使用できます。トラスコ品番853-3740全長(mm)175刃長(mm)75材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼繰り返し・詰め替え対応
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)
スーパーツール¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
(#71255211)71-L用リングB25-52
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.03リング寸法B25-52
大容量シューズラック 2段 幅62cm
萩原¥8,998税込¥9,8981台(1台)翌々日出荷スリムなのに大容量収納できるシューズラック。奥行が24cmのスリム設計なので、省スペースの玄関にも圧迫感なく設置できます。可動式の棚板なので、靴が見やすく取り出しやすいのもポイント。棚板はお好みの高さに調節できるので、ハイカットのスニーカーやヒールなども収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式段数2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×24×99
#7100171171用リング
KUKKO(クッコ)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。材質スチール質量(kg)0.16リング寸法(mm)25-52


中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
ルーバー扉シューズラック 幅89cm
萩原(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台(1台)翌々日出荷オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約28足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/棚板:(大)6枚(小)6枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×37×95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![SR17アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726337-150918-02.jpg)
![SR17異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682322-150916-02.jpg)