カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電動工具(1)

「sr-211」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
キックバネ ツチノキックバネツチノ(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
ステンレスキックバネ WAKI(和気産業)ステンレスキックバネWAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷
小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質ステンレスSUS304
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA27SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07KA27SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA27SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO09SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07HO09SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO09SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96) 適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)、【Husqvarna】all models CR,TC,TE,WR(92-94)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO09TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07HO09TTbrembo
2,898税込3,188
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO09TT販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96) 適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)、【Husqvarna】all models CR,TC,TE,WR(92-94)
セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO09SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07HO09SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO09SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96) 適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA27SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07KA27SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA27SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
材質シンタード
リーマ 超硬S CSR2 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR2EIKO(栄工舎)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナR付エンドミル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S 2刃 GSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 GSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
829,800税込912,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Bagster / バグスター タンクバッグ ROADER EVO ブラック/レッド | XSR21 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクバッグ ROADER EVO ブラック/レッド | XSR21BAGSTER (バグスター)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷