カテゴリ
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sr-222」の検索結果

ソルダーレジスト用インク(緑色)
サンハヤト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。色緑種類その他耐熱性(はんだ)260℃比重1.5粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。用途底引きタイプ仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4種類スライド形段数2仕上素地材質(レール)SUS304
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
電波デジタル目覚時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷電波デジタル目覚時計材質プラスチック枠寸法(mm)104×124×50色白質量(g)170種類置時計表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・音量(大・小)切替式・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)7×70(前面)/20×50(裏面 電池蓋 曲面 グレー)
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ
タカチ電機工業¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥6,298税込¥6,9281箱(10個)5日以内出荷固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)販売単位10個
バッテリーパック 222シリーズ(Ni-Cd)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781セット47日以内出荷NiCad Battery Packは、222ポンプ用のバッテリーパックです。用途SKCは、SKCサンプルポンプ用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。仕様防爆モデル互換性:非対応定格電圧(V)2.4対応機種222 Series PumpsバッテリーNi-Cd(ニカド)