カテゴリ
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr-300n」の検索結果

単相単巻トランス
相原電機¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から8日以内出荷SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷SRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7341-16
ディジタル調節計
シマデン¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷から31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 300SR・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定型式300SR固定材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)150×105車輪No.429S0S-N200ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷から66日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません色レッド