カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-360」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR360 納品書:払込取扱票A(加入者負担)新価格版 ソリマチ

    SR360 納品書:払込取扱票A(加入者負担)新価格版

    ソリマチ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    「販売王シリーズ」に対応した、加入者負担用の納品書・払込取扱票(サイズ:A4タテ)。
    サイズA4用紙サイズA4
  • 消しゴム レーダー SEED(シード)

    消しゴム レーダー

    SEED(シード)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用ガイドリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE みのる産業

    自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE

    みのる産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
    質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ

    伸縮式足場板VSSR-H

    アルインコ(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1枚
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    材質アルミ
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • チーズ(内) オンダ製作所

    チーズ(内)

    オンダ製作所
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    ・分岐配管に使用します。
    材質黄銅
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • タンクバッグ RAPTOR BAGSTER (バグスター)

    タンクバッグ RAPTOR

    BAGSTER (バグスター)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)240ブラック高さ(mm)300質量(g)1100奥行(mm)235容量(L)10内容バッグ本体型番XSR360加工寸法(cm)23.5×30×24素材1200D バリスティックポリエステル
  • ステンレススペシャルワゴン用オプション引出し サカエ

    ステンレススペシャルワゴン用オプション引出し

    サカエ
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    ステンレススペシャルワゴン用オプション引出しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ワゴン本体W600×D400mm用グリーン購入法適合引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
  • ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板 サカエ

    ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板

    サカエ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板です。
    高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • WLAN親機 11be 2882+688Mbps ブラック BUFFALO(バッファロー)

    WLAN親機 11be 2882+688Mbps ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができま
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/引出付)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)400間口(mm)600段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)(1台あたり)120、(引出し)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • (H7672)ワイパーゴム ホンダ

    (H7672)ワイパーゴム

    ホンダ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • (H7663)ワイパーゴム ホンダ

    (H7663)ワイパーゴム

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ラインドライバ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • WLAN親機 11be 2882+688Mbps ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    WLAN親機 11be 2882+688Mbps ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
  • 宴 目摺り SRシリーズ 丸十

    宴 目摺り SRシリーズ

    丸十
    829税込912
    1個
    10日以内出荷
    木製漆塗りの角皿
    材質木・MDF材材質(塗装)
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 防塵型出力(二相原点付):トーテムポール出力電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)100外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSR)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5FN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5FN

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SR)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA63SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA63SR

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)360タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SR)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC

    CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SR

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300