カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(356)
  • パソコン/周辺機器(140)
  • 油圧機器・油圧ホース(132)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 物流用品(63)
  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 測定用品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 家電(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 防犯用品(12)
  • 厨房用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)

「sr-50」の検索結果

1,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム50°乳白色

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,143税込1,257
    1枚
    3日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • L-バス クランク SR 50F デュエル

    L-バス クランク SR 50F

    デュエル
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    強気の攻めを実践できるシャロークランクベイト!!。強烈なウォブンロールアクションは、別レンジからバスを呼び寄せバイトに持ち込みます。ラウンドとスクエアの中間的なリップ形状で、ウッドカバーやリップラップなどの障害物もしっかり回避します。50mmのコンパクトサイズながらストレスのない飛距離!!
    サイズフック:#8質量(g)8タイプフローティングレンジ90cmリングサイズ#2飛距離(m)30
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(570本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • カラー玉SR50 トーエイライト

    カラー玉SR50

    トーエイライト
    2,398税込2,638
    1組(10個)
    6日以内出荷
    伸縮性に優れた外被(ポリエステル)を採用。 ソフトな感覚のカラー玉。
    材質外被:ポリエステル、中身:ポリスチレン・発泡ポリスチレン質量(g)50直径(Φcm)7アズワン品番64-9532-19
  • SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシン

    SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)

    ナンシン(35件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(29件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシン

    SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)

    ナンシン(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具はユニクロームメッキ仕上げです。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • ボールバルブコック式 アソー

    ボールバルブコック式

    アソー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ

    プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

    モノタロウ(179件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
    全長(mm)230販売区分業務用
  • 天井補修シール 光

    天井補修シール

    (1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
    材質PP合成紙
  • 液晶保護フィルム LG MyView Smart Monitor 27SR50F-G 27インチ / 32SR50F-G 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LG MyView Smart Monitor 27SR50F-G 27インチ / 32SR50F-G 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • ミリオンロープ ヤマヨ

    ミリオンロープ

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ヘッドクリーニングテープ(PROテープ) キングジム

    ヘッドクリーニングテープ(PROテープ)

    キングジム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。 約120回クリーニング可能 回収・再資源化
    エコマーク認定認定対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-89RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 段付き押え金<右> スイセイ

    段付き押え金<右>

    スイセイ(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • スタークリップ(ゴムカバー付) 中発販売

    スタークリップ(ゴムカバー付)

    中発販売
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
    用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • スレンダー赤箱 徳用 若井産業

    スレンダー赤箱 徳用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1箱(950本)
    当日出荷から5日以内出荷
    先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
    材質表面処理クロメート
  • 5mlチューブ用ラック アズワン

    5mlチューブ用ラック

    アズワン
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
    材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スチロール容器 BOLL

    スチロール容器

    BOLL
    369税込406
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車 矢崎化工

    イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車

    矢崎化工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用種類自由車材質(車輪)ポリプロピレン仕様導電対応材質鉄・ゴム偏芯(mm)25軸長(mm)54
  • カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    759税込835
    1パック(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • サンライズ SRシールNB50 サンライズ

    サンライズ SRシールNB50

    サンライズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • セーフティスクレーパー UNGER(ウンガー)

    セーフティスクレーパー

    UNGER(ウンガー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オリジナルのロックシステムで刃が滑り落ちるのを防ぎます。レバーを動かすだけで刃の出し入れができるので簡単、安全。
    用途ガラスクリーニングに。全長(mm)95質量(g)55刃幅(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°
  • ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)

    ストロークブッシュ

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    7,542税込8,296
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工(旧:Permacel)

    素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
  • AIライティングレコーダー VOITER SR502J iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー VOITER SR502J

    iFLYTEK(アイフライテック)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
    仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1寸法(mm)約125×62.26×14.8ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
  • ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式、ゴム車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
    材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
...