カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr-75nr」の検索結果

低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,188~税込¥6,807~1個4日以内出荷から7日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター