カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr-hk」の検索結果

リクシル INAX 洗面器・手洗器 台付 マルチシングルレバー混合水洗 湯側開度規制付 吐水口長さ145mm
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)145取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20グリーン購入法適合
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67