カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シマデン(3)
- いけうち(2)
- KSフィルター(2)
- BOURNS(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- TOTO(1)
- CF POSH(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 井筒製作所(1)
- ショウエイ(1)
- ナゴヤ(1)
エコロジープロダクト
「sr-n8」の検索結果

SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥449税込¥4941個当日出荷材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(ニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
SUS製吸込口 SRN
ショウエイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
転造すべりねじ
八幡ねじ¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から6日以内出荷PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。全長(mm)PPSナット単品材質/仕上摺動性PPS樹脂
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ディジタル調節計
シマデン(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から11日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷
タンククリーナー SRseries
いけうち¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から32日以内出荷取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷
03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネス
CF POSH¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷車種専用品、1台分のメインハーネスKIT。純正リプレイス品。用途適合車種:03-08 SR400(型式3HTF/G/H/J//K/L/M/N/P/S)。純正適合品番:3HT-82590-10。
ディジタル調節計
シマデン¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷から31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
タンククリーナー SRseries
いけうち¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ディジタル調節計
シマデン¥33,980税込¥37,3781台31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下寸法(mm)96×111×96質量(g)330電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類電源電圧(V)AC100~240表示精度±0.3%FS+1digit消費電力(VA)11以下表示更新周期0.25秒使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応





![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)