カテゴリ
- 制御機器(17)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(11)
- BOURNS(7)
- AMPHENOL(5)
- スリーハイ(4)
- サンハヤト(2)
- TDT(田野井)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- KSフィルター(2)
- molten(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-p10」の検索結果

プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
ソルダーレジストペン(緑色)
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581本当日出荷実装済み基板の傷や剥がれの補修用ペン プリント基板のソルダーレジストの傷や剥がれを手軽に補修できる修正ペンです。紫外線のみで硬化するため、熱処理を必要とせず部品実装後の補修にも適しています。はんだ耐熱性を有しています。容量3g(2ml)耐熱性はんだ:260℃、10秒×3回 異常なし粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2色調緑色絶縁抵抗(加湿後)6.7×1011ΩRoHS指令(10物質対応)対応
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥4,798税込¥5,2781箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
水溶性防錆剤
スターカット工業¥22,980税込¥25,2781缶(18L)3日以内出荷抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
ソルダーレジストペン(緑色)
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷基板のソルダーレジストについた傷や剥がれなどから入り込む湿気や腐食性ガスから基板を守る、UV硬化型の補修用絶縁コーティング剤です。絶縁性に優れ、リワークで傷がついた後の補修に最適です。自然硬化しませんので、別途UV照射器をご用意ください。適合NET:3(2ml)、付着性:100/100(クロスカット試験)その他2m3以上の場合 指定可燃物(可燃性液体類)2ml(消防法上の危険物と含有量)寸法(mm)60×190×14mm(包装を含む)質量(g)17(包装を含む)耐熱性はんだ:260℃、10秒x3回 異常なし比重1.5粘度150dPa・s(25℃)鉛筆硬度5H外観緑色ペースト硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)誘電率4.1(1MHz)誘電正接0.02(1MHz)絶縁抵抗6.7X1011Ω(加湿後)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-100
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質フェノール樹脂H10質量(g)5寸法D(mm)(0/-0.13)10寸法Lf(mm)5MM5×0.8
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470M
BOURNS¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-DS SRP-102-DS
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂質量(g)6DM5×0.8C6.4寸法B(mm)(±0.05)12
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-DS SRP-100-DS
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂質量(g)5DM5×0.8C5寸法B(mm)(±0.05)10
SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
インタースロープ 幅111×奥行3×高さ1.0cm
molten¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。材質特殊エラストマー質量(kg)0.2ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×3×1
SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から19日以内出荷電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-102-C-DS
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)5DM3C4寸法B(mm)(±0.05)12RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-100-C-DS
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)4DM3C4寸法B(mm)(±0.05)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M
BOURNS¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220M
BOURNS¥849税込¥9341セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 5 A 、最大 DC 抵抗 74 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 20RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0M
BOURNS¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.3mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100M
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(100個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 12A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-2R2M
BOURNS¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm自動車規格 = AEC-Q200mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 7mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm
BOURNS¥849~税込¥934~1袋(5個)ほか7日以内出荷シリーズSRP1038A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1038
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-80UR
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色赤色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-60UR
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色青色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
回転ラム(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個26日以内出荷両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,098税込¥3,4081袋(10双)当日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 10極 PT06E-12-10P(SR)
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数10シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ12ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR)
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数6定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ10ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT
OSG(オーエスジー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!材質ハイス(HSS)形状突き出しセンタ無精度-0.06食付5P