カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-p40yte8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    369,800税込406,780
    1台
    61日以内出荷
    スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
    用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    69,800税込76,780
    1台
    4日以内出荷
    首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。
    用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
関連キーワード
冷房用品カテゴリ