カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • バイク部品(31)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr1000」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (76203)ミラーサブASSY.,R. (ヒーテツド)                   (SR1000) ホンダ

    (76203)ミラーサブASSY.,R. (ヒーテツド) (SR1000)

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • (76253)ミラーサブASSY.,L. (ヒーテツド)                   (SR1000) ホンダ

    (76253)ミラーサブASSY.,L. (ヒーテツド) (SR1000)

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
  • HIGHT SPEED COAT SR-1000 クリスタルプロセス

    HIGHT SPEED COAT SR-1000

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約90特性キズ埋め・キズ消し
  • 爆光LEDハンドライト SIRIUS ZEFULS

    爆光LEDハンドライト SIRIUS

    ZEFULS(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
    寸法(mm)150×52×97全長(mm)150質量(g)約195定格出力5V/1Aバッテリーリチウムポリマー電池色温度(K)トップライト:5200、COB:6000照度(Lx)トップライト:300、COB:120バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~35設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2700充電方式USB Type-C使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000照射距離(m)トップライト:60、COB:45定格入力5V/1A給電方式USB Type-A電球の種類LED点灯時間(時間)トップライト:約6、COB:約3照射角度(°)トップライト:15、COB:120エコロジー商品省エネ
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    359,800税込395,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルリーマ 岡崎精工

    シェルリーマ

    岡崎精工
    319,800税込351,780
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    389,800税込428,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • in Pocket ライト付スライドルーペW 共栄プラスチック

    in Pocket ライト付スライドルーペW

    共栄プラスチック
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付スライドルーペW。 スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。 持ち運びに便利。 ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
    付属品ライト、【電池】CR2032×1個ブラック×シルバーレンズ径(Φmm)33、25倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)66×52
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 太陽光発電システム用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    太陽光発電システム用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 冷凍ショーケース サンデン

    冷凍ショーケース

    サンデン
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    電源単相 100V収容数-
  • エアセービングバルブ (ASR~) SMC

    エアセービングバルブ (ASR~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    ・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • 超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬SR加工用ドリル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BA

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • BSR-1000B ドライスーツ 救助用 レスキュー 防水性 ブルーストーム(Bluestorm)

    BSR-1000B ドライスーツ 救助用 レスキュー 防水性

    ブルーストーム(Bluestorm)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    コンセプト 過酷な環境下での救助作業を想定したレスキュー仕様のサーフェイスドライスーツ。レスキューのプロフェッショナルの意見を反映したハイスペックモデル。インナーのレイヤードを調整すれば、季節を問わず使用可能です。 特徴 ・着用しやすい斜めファスナー。 柔軟性・操作性に優れた防水ファスナー「YKKアクアシール」を斜めに配置しており、一人での着脱が容易です。・耐摩耗性に優れた生地を採用し、高耐久性を実現。 肘・膝・尻部分は耐摩耗性に優れたコーデュラ(R)ナイロン500Dで補強し、メイン生地の上に2重に縫製しているので高い強度を誇ります。・レクリエーション用とは違い、様々な動きを追求し作業性を確保。 今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従する立体裁断を採用。 補強部は2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行えます。・首回り・腰回りの面ファスナーベルクロフラップでフィット感の調整が可能。・上腕部に小物が収納でき、パッチが付けられるポケット付き。・下腹部にトイレ用ファスナー付き。・昼夜問わず常時視認されやすい生地と反射布を使用
    材質4層透湿防水生地レッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 防塵型出力(二相原点付):トーテムポール出力電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)100外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • SR10-0.020-1% CADDOCK

    SR10-0.020-1%

    CADDOCK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • ステンレスシリンダ CG5EA SMC

    ステンレスシリンダ CG5EA

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • 多コーナ形汎用正面削りカッタ 三菱マテリアル

    多コーナ形汎用正面削りカッタ

    三菱マテリアル
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレスシリンダ CG5LA SMC

    ステンレスシリンダ CG5LA

    SMC
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN50SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN50SR)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40SR)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SR)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40