カテゴリ
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sr1120」の検索結果

酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入
マクセル(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から7日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)
[1.55V] 酸化銀電池
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください公称電圧(V)1.55タイプ酸化銀電池
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り
マクセル¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から8日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
SR1 スナップロックハンドル
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。許容荷重(N)500
バッテリーチェッカー(リチウム対応)
東芝(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷カラー:シルバー。サイズ:3L(750~1000cc)136×284cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さい。ホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァ。ヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュ。スズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)。カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)サイズLLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
GIVI SR1191 28204
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28204。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21






![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)