カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)

「sr11b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケースキングジム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。 棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。 取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。 軽くて丈夫なセミハードタイプのケース 仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能 中身が見えるメッシュポケット 整理しやすい二部屋構造
対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227
ホワイトボード 両面アルミホーローボード LION (ライオン事務器)ホワイトボード 両面アルミホーローボードLION (ライオン事務器)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷から26日以内出荷
印象的なブラックフレームのホワイトボード。ワンタッチのセンターストッパー付。
仕様板面回転式・ワンポイントロック付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)材質両面・アルミホーロータイプ、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(ブラック)、脚:スチール楕円パイプ・粉体塗装(ブラック)・Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)板面:白(暗線入)・白有効寸法(mm)板面:1771×880グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
脚付ホワイトボード・両面タイプ(ブラックフレーム)SR-BK 日学脚付ホワイトボード・両面タイプ(ブラックフレーム)SR-BK日学
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
カジュアルな空間にぴったりなブラックフレーム。カジュアルなオフィス空間にしっくり馴染むブラックフレーム。センターストッパーで回転・固定ができる「ワンポイントロックタイプ」を採用。
仕様吊具:無付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個厚さ(mm)560高さ(mm)1800タイプ白/白(暗線入)材質(表面)アルミホーローグリーン購入法適合面数両面繰り返し・詰め替え対応
オーディオストリーマー SR11 FIIOオーディオストリーマー SR11FIIO
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
AirPlayとRoon Ready対応のハイレゾ認証ストリーミングデバイス。1000Mbpsのギガビットイーサネットと2.4G+5Gデュアルバンド Wi-Fiに対応し、多彩なデジタル出力を搭載。カスタムLCDディスプレイと赤外線リモコンで快適な操作性を実現し、デュアルUSB出力も備えています。さらにファームウェアアップデートにより、機能の拡張も可能です。
仕様●MQA:USB/同軸デジタル/光デジタル※フルボリューム時に対応●サンプリングレート表示(LOGOライト):48kHz以下:シアン、48kHz超:イエロー、DSD:グリーン●ネットワーク:ギガビットイーサネットポート●ハードウェア構成:SoC:X2000、Wi-Fiモジュール:AP6256、電源:G2257Q51U、イーサネット:YT8531C●ファームウェアアップグレード:USBメモリーによるアップグレードに対応(USB Type-A、Type-C両対応)●音量調整:ノブ、リモコン●再生モード:MIX(Roon ReadyとAirPlay)、Roon Ready、AirPlay●最大対応サンプリングレート(AirPlay):PCM/DSD/MQAを44.1kHz/16bitに変換して出力●最大対応サンプリングレート(RoonReady):USB:768kHz/32bit、DSD256(DoP)※実際の受信仕様は接続機器のデコード性能に依存します、同軸デジタル:192kHz/24bit、DSD64、・光デジタル:192kHz/24bit、DSD64●電源入力:USB Type-C(電源供給専用)●動作時電流:通常時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、同軸/光デジタル出力時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、USB出力時:290mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時、パワーアンプ電流除く)付属品専用電源アダプター、専用赤外線リモコン、USB Type-A to Type-Cケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)約157×133×32.3(脚部含む)ブラック質量(g)約375電源DC 5V/2Aバッテリー非搭載ディスプレイLCDディスプレイ、表示内容:サンプリングレート、音量レベル、動作モード、出力モードなどリモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ)オーディオ出力同軸デジタル(RCA)、角型光デジタル、USB Type-A、USB Type-Cボタン仕様電源、エンコーダーノブ(音量調整付)、リセットホール(電源オンの状態で短押)無線LAN5G+2.4G デュアルバンド Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n/ac)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド
ローラーチエーン BIGM(丸山製作所)ローラーチエーンBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
規格DID25HN531リンク部品名称ローラーチエーン図解NoBSM-620SLT 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム駆動 左部品_No.4、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム駆動部品_No.3、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム駆動 右部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム駆動部品_No.3、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム駆動 右部品_No.4、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム駆動 左部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム駆動部品_No.8
コテイワイヤーマトメ BIGM(丸山製作所)コテイワイヤーマトメBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
規格3X3795L部品名称コテイワイヤーマトメ図解NoTSB3-11(36)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.78、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.78、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 右部品_No.19、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.26、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.76、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.75、BSM-620SLT 第3段ブーム駆動部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1 第3段ブーム駆動部品_No.1、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム 左部品_No.19、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.79、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.25、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.78など
ハンシヤテープ BIGM(丸山製作所)ハンシヤテープBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
規格20X50アカ部品名称ハンシヤテープ図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.71、BSD-5000L ハリマーク部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.63、BSM-630SLT-BC2 ハリマーク部品_No.19、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.69、BSM-1040SLT-C2 ハリマーク部品_No.17、BSM-1540SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.20、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.17、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.69、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.69、BSM-630SLT-C2-2 ハリマーク 警告ラベル部品_No.11、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.71、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.18、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 右部品_No.81など
サイドローラRS形付チェーン用スプロケット 椿本チエインサイドローラRS形付チェーン用スプロケット椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応