カテゴリ
- 保管用品(11)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr1545」の検索結果

TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
25Φルミナスレギュラーシェルフ
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット5日以内出荷機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。耐荷重(kg)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。色ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
ALENZA001
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷から11日以内出荷ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮。 低燃費性能、ライフ性能にも配慮。 プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ用途タイヤ・足回り
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適していますピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。色ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
軽中量ボルトレスラック 150kg 単体
明興関包スチール¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り150kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。タイプ単体色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)150
軽中量ボルトレスラック 150kg 連結
明興関包スチール¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り150kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。タイプ連結色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)150
転造すべりねじ
八幡ねじ¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
ルミナススチールシェルフ スリーブ付
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥8,642税込¥9,5061セット当日出荷から5日以内出荷錆びにくいクリアコーティング加工材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25