カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(350)
- 油圧機器・油圧ホース(194)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- バイク部品(98)
- 切削工具(85)
- 制御機器(81)
- メカニカル部品(63)
- 農業機械(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 物流用品(23)
- 自動車補修部品(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- 機構部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 作業工具(10)
- 電動工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- オフィス家具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 電気材料(6)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(336)
- 清水製作所[継手](97)
- フジトク(55)
- THK(48)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- 新ダイワ(27)
- スリーハイ(24)
- ノーブランド(20)
- 日本モレックス(molex)(20)
- brembo(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- タンガロイ(13)
- ゴールドメダル(12)
- シバタ(フォークリフト)(11)
- 京セラ(10)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr25」の検索結果

リニアガイドレール SR25-220L GK シリーズ
THK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272アズワン品番65-7902-69
リニアガイドレール SR25-400L GK シリーズ
THK¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm仕様●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273アズワン品番65-7900-88
ナワトビSR25
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品用途安定感に優れるスタンダードグリップ、SG基準認証品仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.5寸法(m)25
シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント HI300
セメダイン(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け)
セメダイン(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(250g)当日出荷シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン色透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど![シンガー電石帽 SR-25(600枚入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07940847-241126-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-25(600枚入)
宇都宮製作[手袋]¥55,980税込¥61,5781箱7日以内出荷・コンパクトで経済的なディスポタイプの電石帽です。・ゴム紐部は糸くずや端切れを防ぐ熱溶着仕上げ。コンパクトなギャザー形態。用途清潔区域・食品加工現場にて、フケ・ホコリ・毛髪混入を防止いたします。色ホワイトサイズフリータイプ不織布・ギャザー形状RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ボールバルブコック式
アソー¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付
ラクテム(1件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
エスアールタイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,298税込¥5,8281パック(5個)当日出荷から6日以内出荷従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
メモックロールテープ
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットできます。 ふせんの裏全面のり付です。色白タイプ本体(カッター付)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成単色グリーン購入法適合
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
エアーコンプレッサー
SK11(16件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。用途エアー工具・機器の空気供給用
5mlチューブ用ラック
アズワン¥7,030税込¥7,7331個当日出荷積み重ね可能ですのでスペースをとりません。材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否可
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR)
SMC¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
...











![シンガー電石帽 SR-25(600枚入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07940847-241126-02.jpg)