カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 作業工具(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「sr25」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR25端面キャップ SUS(エスユーエス)

    SR25端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することができます。
    材質ナイロン質量(g)2
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1000本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    599税込659
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • シリコーンシーラント HI300 セメダイン

    シリコーンシーラント HI300

    セメダイン(3件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
    用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
  • シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け) セメダイン

    シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け)

    セメダイン(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(250g)
    当日出荷
    シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
    用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(29件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ボールバルブコック式 アソー

    ボールバルブコック式

    アソー
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 段付き押え金<右> スイセイ

    段付き押え金<右>

    スイセイ(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム

    ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
    用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
  • ESD-SR-S25 KEMET

    ESD-SR-S25

    KEMET
    619税込681
    1個
    欠品中
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
  • 5mlチューブ用ラック アズワン

    5mlチューブ用ラック

    アズワン
    7,030税込7,733
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
    材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否
  • メモックロールテープ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットできます。 ふせんの裏全面のり付です。
    タイプ本体(カッター付)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成単色グリーン購入法適合
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    針形状針先:90°
  • メモックロールテープ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)25商品構成単色
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • ステンレス リング ニッサチェイン

    ステンレス リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
    用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 楽カット金切鋏 SK11

    楽カット金切鋏

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。仕様柳刃切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 楽カット金切鋏 直タイプ SK11

    楽カット金切鋏 直タイプ

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで材質(柄部)熱間圧延鋼板コーティング柄部:アルファゾルコーティング硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキ

    ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)

    モトユキ
    4,898税込5,388
    1ケース(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
  • メジャー スティングレイ PROMART(プロマート)

    メジャー スティングレイ

    PROMART(プロマート)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3394質量(g)357水平保持(m)2.5爪部マグネット爪
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スティングレイ PROMART(プロマート)

    スティングレイ

    PROMART(プロマート)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様両面印刷トラスコ品番116-3393質量(g)326水平保持(m)2.5
  • ターピー CSR2年シート 萩原工業

    ターピー CSR2年シート

    萩原工業
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    #3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
    用途土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.16ブルー材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦23×横10質量(g/m2)117引裂強度(N)縦82×横63ピッチ(cm)ジョイントホール:約90引張強度(N/5cm)縦540×横490
  • 火花養生シート ロール TRUSCO

    火花養生シート ロール

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
    種別ロール幅(mm)1000厚さ(mm)0.21材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
  • ブレード CTSR/L タンガロイ

    ブレード CTSR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽カット金切鋏 SK11

    楽カット金切鋏

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。タイプ切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ

    M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 排水特殊継手 VPブッシング VPSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPブッシング VPSR

    前澤化成工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    継手受口内で管径の切り替えができます。
    用途VP排水用継手形状ブッシング
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    勝手右勝手
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR

    前澤化成工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途VP排水用耐熱継手形状ブッシング型番77926アズワン品番64-5114-62