カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 切削工具(26)
  • 介護用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 電動工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr38」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーボックス リングスター

    スーパーボックス

    リングスター(47件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 蓋は2重構造でゆがみにくいです。
    材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アーロンテープ アズワン

    アーロンテープ

    アズワン
    11,286税込12,415
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-2332-04
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • O型メートルパイプ 第一計器

    O型メートルパイプ

    第一計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
    最高使用圧力(MPa)0.5使用流体蒸気
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • マグネットソケットトレー JTC

    マグネットソケットトレー

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12個のソケットを収納できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(粘着なし)

    エアロフレックス
    62,980税込69,278
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • RG SRパッド RG(レーシングギア)

    RG SRパッド

    RG(レーシングギア)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと効きの良い、高性能な補修用ブレーキパッド。ペダルタッチ、効きが良い:市街地走行時のペダルタッチ・効き、連続制動等高温時の効き(耐フェード性 ~400℃)、高速走行からの急制動時の効き、ウォーターフェード&リカバリー性、駐車時の効き当、ストリートでのあらゆる使用条件を徹底研究、使用条件による効きの変動が少なく、過酷なブレーキングにも安定した効きが得られます。鳴きが少ない:キーキー音(スキール音)・グー音(AT車のクリープ時のブレーキング等で足回りから発生する異音)・ゴリ音・ジャダー音(走行中に感じるその他の異音・振動)等、あらゆる鳴きのタイプを徹底研究、純正品水準と同等レベルを実現しました。磨耗が少ない=寿命が長い。ローター攻撃性・腐食が少ない。磨耗粉が少ない・ホイールを汚さない。ラインアップ 国産車のほとんどをカバー。
  • Z Series(ZR1) SMC

    Z Series(ZR1)

    SMC
    529税込582
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389 プロステップ

    炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389

    プロステップ
    88,980税込97,878
    1台(1台)
    4日以内出荷
    R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
    仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
  • 回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル

    回転・振動用六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    849税込934
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    欠品中
    デジタル電子目覚まし電波時計
    付属品電池×2個、保証書、取扱説明書質量(g)200本体寸法(mm)99×139×50機能電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付き
  • エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ

    エアロフレックス
    99,980税込109,978
    1ロール
    6日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
  • エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(片面粘着付)

    エアロフレックス
    67,980税込74,778
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • 3/8”差込マルチショートラチェット RED EAGLES

    3/8”差込マルチショートラチェット

    RED EAGLES
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
    用途ボルトの締め、緩めシルバーサイズ(inch)3/8
  • 耐熱・耐火シリコンリボン ツツミ工業

    耐熱・耐火シリコンリボン

    ツツミ工業
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
    用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。材質酸化第二鉄+シリコンゴム厚さ(mm)0.5長さ(m)30難燃性UL94-VO準拠引張強度(MPa)7.8推奨雰囲気温度(℃)-50~250
  • ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所

    ISR型エアボールリフタ

    井口機工製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
  • エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ

    エアロフレックス
    109,800税込120,780
    1ロール
    5日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    材質EPDM合成ゴム幅(mm)1000
  • 3/8”差込マルチショートラチェット RED EAGLES

    3/8”差込マルチショートラチェット

    RED EAGLES
    3,560税込3,916
    1個
    5日以内出荷
    72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2767アズワン品番65-8021-76
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ: 6、7 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2777アズワン品番65-8021-78
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2885アズワン品番65-8023-94
  • EO-2 GE-R-ED オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GE-R-ED オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • (H7663)ワイパーゴム ホンダ

    (H7663)ワイパーゴム

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (H7662)ワイパーゴム ホンダ

    (H7662)ワイパーゴム

    ホンダ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • U型メートルパイプ 第一計器

    U型メートルパイプ

    第一計器
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    蒸気用に使用する放熱用ヨコ型パイプ
    最高使用圧力(MPa)0.5使用流体蒸気
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SR)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5LA

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40