カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sr828」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR8 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR8EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR8LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
RG SRパッド RG(レーシングギア)RG SRパッドRG(レーシングギア)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ちょっと効きの良い、高性能な補修用ブレーキパッド。ペダルタッチ、効きが良い:市街地走行時のペダルタッチ・効き、連続制動等高温時の効き(耐フェード性 ~400℃)、高速走行からの急制動時の効き、ウォーターフェード&リカバリー性、駐車時の効き当、ストリートでのあらゆる使用条件を徹底研究、使用条件による効きの変動が少なく、過酷なブレーキングにも安定した効きが得られます。鳴きが少ない:キーキー音(スキール音)・グー音(AT車のクリープ時のブレーキング等で足回りから発生する異音)・ゴリ音・ジャダー音(走行中に感じるその他の異音・振動)等、あらゆる鳴きのタイプを徹底研究、純正品水準と同等レベルを実現しました。磨耗が少ない=寿命が長い。ローター攻撃性・腐食が少ない。磨耗粉が少ない・ホイールを汚さない。ラインアップ 国産車のほとんどをカバー。
アルミ角形分岐ボックス 防水 大和電業アルミ角形分岐ボックス 防水大和電業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
QSFP+モジュール/Cisco製品QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Cisco製品QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
Cisco製QSFP-40G-CSR4と100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(F+G828irepower, ASR9000, ASR1000, C9300, NCS5500など)。技術仕様:40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)