「sr936」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    時計
    タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR9 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR9

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    刃長(mm)40全長(mm)90材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
  • 両端 BNC同軸ケーブル 小野測器

    両端 BNC同軸ケーブル

    小野測器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    信号ケーブルBNC ←→BNCケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応