カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sra-11」の検索結果

ホイップアンテナ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
上枠付き踏台 SRA-a サルボ
長谷川工業¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)88天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×255各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
RI用ドットラベル
シャムロック¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。寸法(Φmm)6.5アズワン品番61-9610-15
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
電子ジャー炊飯器 (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用付属品しゃもじ、計量カップ仕様【内釜】黒角厚釜厚さ(mm)【釜】2.1質量(kg)2.9色ホワイト種類[4メニュー]定格消費電力(W)790加熱方式ヒーター式機能【保温】〇(12時間)外面黒色保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27~39分、炊込み:53~56分、おかゆ:53~62分、エコ炊飯:48分消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)炊飯容量1.0L 1.0~5.5合