カテゴリ
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- DBLTACT(5)
- SMC(3)
- 河村電器産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- 鈴木楽器製作所(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ノーブランド(1)
- 日立産機システム(1)
- 三菱マテリアル(1)
- HASCO(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「srb-4」の検索結果

CTFEルアーフィッティング
アズワン¥8,560税込¥9,4161個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ルアー、メス
コクゴ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
オープンキャリーバッグ
DBLTACT(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バッグ内外には各種ポケット付きで抜群の収納力! 機能性抜群な収納ポケット ツールに最適なポケットとホルダーが大小26カ所 長尺物など収納 長尺ホルダーはテープカットとしても使え、使い方は色々 水弾きの良い撥水加工生地を使用 撥水加工をしてますのでバックが長持ちします。 サイドには便利なコンベックスホルダー付 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 肩掛けショルダー付き 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調節機能付き、ウレタンパットで負荷軽減されます。質量(kg)1.325寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205
鈴 青 ベルサイズ大 中音
鈴木楽器製作所¥519税込¥5711個3日以内出荷角のない設計なので、小さなお子様が演奏しても安心です。材質ABSグリップ スチールベル(大)10個備考中音・グリップ青アズワン品番63-9661-31
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
カバー付きオープンキャリーバッグ
DBLTACT(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。 ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。 撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205
軸付ダイヤモンド砥石
SK11¥599税込¥6591個当日出荷ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。用途ガラス彫刻、バードカービング等。材質人工ダイヤ軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
DBLTACT オープンキャリーバッグ
DBLTACT¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷水弾きの良い撥水加工生地使用。サイドに便利なコンベックスホルダー付き。長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ。ショルダーベルト付きその他ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所長さ(mm)ハンドルまで:約110質量(g)約1325(ショルダーベルト含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205
ステアリング・ボールプーラー
HASCO¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。適合範囲(mm)40~60最高出力(t)約7(安全加重)
オープンキャリーバッグ
DBLTACT¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から翌々日出荷大小様々なポケット&ホルダー合わせて30カ所!抜群の収納力! 手袋をつけたままでも滑りにくいグリップ付き。 裏面には鋸収納&ファスナー式ポケット付き。 長尺物も収納簡単テープフッカーとしても。 8インチのペンチなども楽々収納できる深型ポケット。 厚手のショルダーで負荷軽減&通気性を確保できる。
DBLTACT オープンキャリーバッグ
DBLTACT¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力。長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ。水弾きの良い撥水加工生地使用。サイドに便利なコンベックスホルダー付き。片掛けショルダーベルト付きその他ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所長さ(mm)ハンドルまで:約110色ネイビー質量(g)約1650(ショルダーベルト含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205
Chou2専用感熱ラベル
ユニファイン¥549税込¥6041本5日以内出荷から6日以内出荷Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。タイプセパレート![TOWA プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609516-170601-02.jpg)
TOWA プロフェッショナルロープバッグ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。 バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。 強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。材質コーデュラナイロン
4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB
三菱マテリアル¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥35,900~税込¥39,490~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,900~税込¥30,690~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から11日以内出荷仕様特殊仕様:(-) なしアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個ほか3日以内出荷から36日以内出荷保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ
鈴木楽器製作所¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、。いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、。スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。材質本体 集成材(メルクシーパイン)
樹脂製リヤバスケット
サギサカ(SAGISAKA)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷樹脂製だから、サビない、変形しない。用途樹脂製後カゴ付属品取付金具高さ(mm)約前190×後240最大積載量(kg)約5上部寸法(mm)約W290×D395底部寸法(幅×奥行)(mm)約W250×D340
セーフティライトカーテン
オムロンヘルスケア¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷Omron F3SG-SRB は、標準タイプのライトカーテンです。 機械の開口部は手で保護します。64 本のビームと 25 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級: IP67仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:64アズワン品番65-7280-56


















![TOWA プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609516-170601-02.jpg)
![プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144199-250729-02.jpg)