カテゴリ
- 安全靴・作業靴(10)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(2)
- HOME SWAN(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SK11(3)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- UVEX(ウベックス)(10)
- イハラサイエンス(1)
- スイセイ(1)
- ナガイレーベン(1)
- ネオスター(1)
- ネグロス電工(4)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 流体工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「src-3」の検索結果

クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
リフレクリン
ネオスター¥4,998税込¥5,4981本(380g)当日出荷平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。トラスコ品番276-8101種別平面・曲面ガラス用質量(g)420容量(g)380適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
段付き押え金<コンパクト型>
スイセイ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
ミドルチェスト(3段引出し)
SK11(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
マタニティ患者衣 SRC-361
ナガイレーベン¥6,998税込¥7,6981枚6日以内出荷水玉模様をマタニティ用にデザイン。 大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。素材ポリエステル80%、綿20%RoHS指令(10物質対応)対応
マイコン式炊飯ジャー3.5合炊き
HOME SWAN¥7,498税込¥8,2481台7日以内出荷1~4人にちょうど良いサイズ。3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー。 内なべはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 内ぶた・内なべは着脱式で丸洗いOK。 予約炊飯機能付き。計量カップ、しゃもじ付き。付属品軽量カップ、しゃもじ材質内なべ:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、樹脂部(本体・ふた・ハンドル・底板):ポリプロピレン質量(g)約2000消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×270×205電源コード(m)1.4
スマートカロリー炊飯器
SURE(石崎電機製作所)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷シリーズXCSRC範囲Preventa接続M12オス電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)Valox供給電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65、IP66、IP67、IP69Kスイッチ種類RFID安全安全接点2NOスイッチング距離(mm)10(動作時)、35(トリップ時)
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC
UVEX(ウベックス)¥9,398~税込¥10,338~1足当日出荷から翌々日出荷オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。色ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15
積層表示灯リモートI/O表示灯
MG(旧エム・システム技研)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷から8日以内出荷CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC
UVEX(ウベックス)¥6,498~税込¥7,148~1足当日出荷オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタン色ブルー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ
流体工業¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC
UVEX(ウベックス)¥16,980税込¥18,6781足当日出荷高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン色ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ
作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781足当日出荷靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴム色ブラック材質(甲被)レザー耐圧迫性荷重(kN)15
SRC レジューサ
イハラサイエンス¥429税込¥4721個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
作業靴ウベックス2
UVEX(ウベックス)¥15,980税込¥17,5781足当日出荷ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。ESDで静電タイプです。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC
作業靴ウベックス2
UVEX(ウベックス)¥17,980税込¥19,7781足当日出荷ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC
作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツ
UVEX(ウベックス)¥15,980税込¥17,5781足当日出荷PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC靴タイプブーツ
作業靴ウベックス クアトロ GTX
UVEX(ウベックス)¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R) レースアップ ブーツ
UVEX(ウベックス)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC靴タイプブーツ


シリコーン樹脂ガラス編組チューブ
上海申遠¥5,198~税込¥5,718~1巻(100m)6日以内出荷シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂連続使用温度(℃)-10~+200RoHS指令(10物質対応)対応


ウベックス1 ローシューズ
UVEX(ウベックス)¥19,980税込¥21,9781足当日出荷ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15