カテゴリ
- 安全用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「srfd55」の検索結果

ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C