カテゴリ
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(5)
- Pro-Auto(5)
- 日本エレパーツ(4)
- 三菱マテリアル(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 岩田製作所(2)
- 住まいスタイル(2)
- MSTコーポレーション(1)
- キタムラ産業(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 油研工業(1)
- Rectorseal(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- 中西産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「srg-1」の検索結果

スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(2個組)翌々日出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥4,998~税込¥5,498~1セット(2組)4日以内出荷から16日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
ラバーグリス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。ちょう度No.2色黄色トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ
岩田製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ
岩田製作所¥949税込¥1,0441個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)32タイプRG-R12寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R12RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ
日本エレパーツ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ
住まいスタイル¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。 「ここで過ごす時間は宝物。」。 別売りのチェアとセットでお使いいただける、。 繊細で愛らしいチューリップモチーフの。 レクタングルテーブル(単品販売)です。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。 工芸品のような趣。ヨーロッパの伝統の中で。 育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格が。 あります。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、。 移動がしやすいことも使いやすさのポイント。。ダイニングテーブル ガーデンテーブル ロートアイアン風。用途アルミダイニングテーブル:ガーデンファニチャー ガーデンテーブル長方形 テーブル 卓 カフェテーブル 組み立てセット内容テーブル単品質量(kg)約14.6タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で20分
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
日本エレパーツ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル
RENOGY JAPAN¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!。(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用。(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、。従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、。過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、。ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。最大出力(W)200
ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ
住まいスタイル¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。 お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、。 高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。 思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。 ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、。 時を経ても変わらない品格。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、。 移動がしやすいことも使いやすさのポイント。。ダイニングテーブル ガーデンチェア ロートアイアン風。用途アルミダイニングセット5点:ガーデンファニチャー ガーデンテーブルセット 長方形 テーブル チェア 4脚 庭セット内容テーブル×1台、チェア×4脚質量(kg)チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約14.6タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で40分
カットコーン用アダプター
キタムラ産業¥399税込¥4391個当日出荷ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
旋回型4Kカラービデオカメラ
SONY(ソニー)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。 暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。 HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。 『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。画質4K/HD
Stainless Steel Radiator Guard
R&G RACING PRODUCTS¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。