カテゴリ

  • テープ(1)
    • ビニールテープ防食・配管用途(1)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
1
グレー
ブランド
Rectorseal・日本エレパーツ・IKURATOOLS(育良精機)・三菱マテリアル・イマオコーポレーション・PROMART(プロマート)・CKD・ノーブランド・Panasonic(パナソニック)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    819税込901
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

    SRG ステンレス回転握り

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーション

    SRG-S ステンレス回転握り(小型)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極厚スティングレイ PROMART(プロマート)

    極厚スティングレイ

    PROMART(プロマート)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3397質量(g)332水平保持(m)2.5爪部マグネット爪
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。シリアルコネクター。
    質量(g)約43(本体)、約46(変換ケーブル)対応機種FZ-G2
  • メジャー 極厚スティングレイ PROMART(プロマート)

    メジャー 極厚スティングレイ

    PROMART(プロマート)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様両面印刷爪部マグネット爪トラスコ品番116-3395質量(g)372水平保持(m)2.5
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    51,980税込57,178
    1箱(10個)
    当日出荷
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
  • ラピットグラス用 ヘッドギヤ IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス用 ヘッドギヤ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR型用インサート 住友電工ハードメタル

    SR型用インサート

    住友電工ハードメタル
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    83,138税込91,452
    1個
    8日以内出荷から101日以内出荷
    作動方式複動形
関連キーワード
ssg-2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2
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
"srg-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷