カテゴリ

  • テープ(1)
    • ビニールテープ防食・配管用途(1)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
1
グレー
ブランド
Rectorseal・日本エレパーツ・三菱マテリアル・CKD・ノーブランド・日本ケミコン・R&G RACING PRODUCTS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg-5」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    翌々日出荷
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    日本ケミコン
    16,980税込18,678
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 10.5mm高さ = 10.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = SRG許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    129,463税込142,409
    1個
    8日以内出荷から101日以内出荷
    作動方式複動形
  • Stainless Steel Radiator Guard R&G RACING PRODUCTS

    Stainless Steel Radiator Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。