カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「srh3100-02-r」の検索結果

クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)