カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
「srh3ch」の検索結果

コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
コンパクトラチェットハンドル
SK11¥4,198税込¥4,6181本当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)ギア数72(山)