カテゴリ

  • 自転車部品(124)
  • メカニカル部品(37)
  • 制御機器(33)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srl」の検索結果

関連キーワード
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルテンプ SRL 協同油脂

    マルテンプ SRL

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1箱(2.5kg×6個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    405税込446
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(左ねじ) SRL

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装取付部おねじ(左)材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • BS1SRL08999XY AMPHENOL

    BS1SRL08999XY

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK4SRL18129XY AMPHENOL

    BK4SRL18129XY

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK4SRL12079XY AMPHENOL

    BK4SRL12079XY

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK4SRL24169XY AMPHENOL

    BK4SRL24169XY

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1SRL10999XY AMPHENOL

    BS1SRL10999XY

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK4SRL20139XY AMPHENOL

    BK4SRL20139XY

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100質量(kg)0.53
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:17 オス BK4SRL16109XY AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:17 オス BK4SRL16109XY

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートオス・メス = オスハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4SRL08049XY AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4SRL08049XY

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1SRL12999XY AMPHENOL

    BS1SRL12999XY

    AMPHENOL
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    Arista Networks製SFP-10G-SRと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-SRL | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m。メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SRL互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SRL互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    Arista Networks製SFP-10G-SRLと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • ピンセット用滑り止めゴム TRUSCO

    ピンセット用滑り止めゴム

    TRUSCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    全長(mm)10質量(g)1
  • 海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進

    海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ

    工進(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
    用途インペラの交換時に
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    (1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
  • L型トリプルコンセント 3口 オーム電機

    L型トリプルコンセント 3口

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(13件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
  • L型ダブルコンセント 2口 オーム電機

    L型ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • エアコンプレッサ 小型モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型モデル

    SK11(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
  • 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール

    転造ローレット駒(アヤ目)

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明 TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
    用途顕微鏡用の落射照明として。トラスコ品番206-6086厚さ(mm)80質量(g)80取付け方法3点固定(鏡筒外径Φ62mm以下)取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)アズワン品番64-8613-79出力電流200mA
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱ほか
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)
  • スタイリングレザー フェザー安全剃刀

    スタイリングレザー

    フェザー安全剃刀
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    付属品添付替刃1枚(スタイリングブレイドレギュラータイプEX)寸法(mm)全長:186質量(g)29
  • ポータブルマルチライト EBM(江部松商事)

    ポータブルマルチライト

    EBM(江部松商事)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ダイナモ充電式で乾電池いらず。ライトは近・遠の2ポジション。USBでの充電も可能。サイレン付きでいざという時にも役に立つ
    材質ABS樹脂(本体)質量(g)170外寸(mm)160×40×H50EBM品番6442410充電端子USB
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナセット 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

    日本アンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)質量(kg)2.8電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
  • フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ライム TRUSCO

    フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ライム

    TRUSCO
    7,598税込8,358特価
    1着
    当日出荷
    ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
    用途雨天時の野外作業。
  • コーナースポンジ 光

    コーナースポンジ

    889税込978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
    材質発泡ラバー(NBR)長さ(mm)900寸法(mm)約30×30
  • LA形分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工

    LA形分岐ラック用振れ止め金具

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
  • ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン パイロット

    ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン

    パイロット
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7全長(mm)143種類多機能筆記具方式回転&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク油性インク色数2色+シャープペン線の太さ細字
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • マイチルト・ミニ3D リフトアップ F-2 松永製作所

    マイチルト・ミニ3D リフトアップ F-2

    松永製作所
    279,800税込279,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    小柄な人にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能! 小柄な人でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。左右・前後・角度も一度に合わせられる新しい構造です。 円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながり、食事が取りやすくなる事が期待できます。 対象身長(目安):140~165cm スイングアウト仕様 リフトアップユニット付きも横への移動が可能に。ベッドへの横付け、その場での旋回もできます。 耐荷重:100kg
    ブルー
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • サブウーハシステム TOA

    サブウーハシステム

    TOA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
    材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性35Hz~1kHz