カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 切削工具(1)
絞り込み
「srm6-30」の検索結果

ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥7,798税込¥8,5781本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
壁取付金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
ミラメッシュブラケット
未来工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌日出荷ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥879税込¥9671個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット翌日出荷ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製