カテゴリ
- 切削工具(21)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(10)
- ネグロス電工(8)
- NASTA(ナスタ)(7)
- 日研工作所(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 未来工業(2)
- 理研製鋼(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Vesrah(2)
- CODIPRO(2)
- 岡崎精工(1)
- オフィスマイン(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- ダイケン(1)
- 日本ケミコン(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「srm6」の検索結果

タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ダブルスイベルリングDSR型
CODIPRO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
OGM TRACK Split Ring
スタジオオーシャンマーク¥689税込¥7581個7日以内出荷トラック形状はファイト中にリング長円部の 2 重線で負荷を受けるため、常に最大強度を 発揮します。 また、最良のキックバック性能を誇り、取り付けの際にパチンと元に戻る復元力を持ち合 わせます。
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ
ダイケン¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式
NASTA(ナスタ)¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷開閉がスムーズなガスダンパーを採用。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付
NASTA(ナスタ)¥169,800税込¥186,7801個11日以内出荷・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式
NASTA(ナスタ)¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
ステンレスダブルスイベルリング SS DSR
CODIPRO¥46,980税込¥51,6781個22日以内出荷対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。