カテゴリ
- 制御機器(24)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「srn-20a」の検索結果

SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷最高使用圧力(MPa)2.00(-20~40℃)材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N
東洋バルヴ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から32日以内出荷消防認定品材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体水ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
SRN 304 ロックナット JISタイプ
井筒製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M
BOURNS¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M
BOURNS¥449税込¥4941セット(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 1000個入
BOURNS¥47,980税込¥52,7781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-10
表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入
BOURNS¥569税込¥6261セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:4mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN4018TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:0アズワン品番65-7039-96
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-08
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入
BOURNS¥369税込¥4061セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-72
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 2000個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-61
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6976-78
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-32
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6980-31
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入
BOURNS¥729税込¥8021セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入
BOURNS¥869税込¥9561セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7044-36
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-78
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入
BOURNS¥949税込¥1,0441セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-26
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-70
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入
BOURNS¥819税込¥9011セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7045-25
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-03
表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入
BOURNS¥759税込¥8351セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7047-92
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-89
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入
BOURNS¥649税込¥7141セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●Irms:2.30A(typ.) ●Isat:3.30A(typ.) ●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-63
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.7A, SRN1060-101M
BOURNS¥37,980税込¥41,7781セット(600個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7A長さ = 9.8mm奥行き = 6mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 13RoHS指令(10物質対応)対応