カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sro-15」の検索結果

スリムアンテナ式ピックアップツール
S-ROAD(16件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。材質(本体)真鍮・クロームメッキ吸着力0.45lb/200g本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
SRO 丸ラック
KHK(小原歯車工業)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラック側を往復運動させるときに便利です。種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ
シグマ光機¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷から12日以内出荷レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。
三相モータ サステナブルモータ RF-SR形
三菱電機¥499,800~税込¥549,780~1台112日以内出荷仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本シリーズサブ:サイズダウン定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応マンセル記号N1.5