カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srs-002」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ空気圧センサー(前後入り) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    タイヤ空気圧センサー(前後入り)

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) 。SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)。タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
    寸法(mm)15×Φ18質量(g)43適合品番SRS-001
  • シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所

    シムリング 板厚セット ステンレス

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(4種類×10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • シムリング板厚セット SUS 岩田製作所

    シムリング板厚セット SUS

    岩田製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雪除けシート 強化タイプ 2t用 堺商事

    雪除けシート 強化タイプ 2t用

    堺商事
    ¥53,980税込¥59,378
    1枚
    6日以内出荷
    生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。 耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。 強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。 最大積雪荷重は2tまで可能。
    色表グリーン/裏ホワイトタイプ強化寸法(m)5.2 x 5.2最大積載荷重(kg)2質量(g/m2)340本体生地厚さ(mm)0.65
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    フロント用カメラ(XR-2用)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    TANAX(タナックス)。フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
    セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)56カメラ仕様フロント用
  • バック用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    バック用カメラ(XR-2用)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
    セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)84カメラ仕様バック用カメラ
  • LMガイド SRS-M形 THK

    LMガイド SRS-M形

    THK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
  • 液晶保護ガラスフィルム TANAX(タナックス)[バイク用品]

    液晶保護ガラスフィルム

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    3日以内出荷
    TANAX(タナックス)。液晶保護ガラスフィルム SRS-024。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
    セット内容本体×1、画面ふき取り用クロス×1対応製品スマートライドモニターXR-2用本体質量(g)52寸法(高さH×幅W)(mm)68×111
  • シリコンスマートカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    シリコンスマートカバー

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    TANAX(タナックス)。シリコンスマートカバー SRS-025。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
    対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×121×31本体質量(g)68ケーブル長(mm)2250
  • クリンチングフローティングナットSRS(ステンレス)(小箱) ファブエース

    クリンチングフローティングナットSRS(ステンレス)(小箱)

    ファブエース
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1箱(700個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    ¥6,800~税込¥7,480~
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ドラレコカメラステー ナンバーサイド左 フェンダーレス対応 プロト

    ドラレコカメラステー ナンバーサイド左 フェンダーレス対応

    プロト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS021。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)対応。デイトナMIO(M820WD/M802WD)/タナックス(SRS-001)の取付には別売のDRS-LSSが必要。タイプ:ナンバーサイド左タイプ。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
    特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバーサイド左タイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ナンバーボルト
  • ドラレコカメラステー ナンバーサイド右 フェンダーレス対応 プロト

    ドラレコカメラステー ナンバーサイド右 フェンダーレス対応

    プロト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS031。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)対応。デイトナMIO(M820WD/M802WD)/タナックス(SRS-001)の取付には別売のDRS-LSSが必要。タイプ:ナンバーサイド右タイプ。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
    特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバーサイド右タイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ナンバーボルト
  • ドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイプ プロト

    ドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイプ

    プロト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS023。ドライブレコーダーのカメラをブレーキマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)。タイプ:ブレーキマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:フロントカメラ用。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ブレーキマスター。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
    特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ブレーキマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
  • ドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイプ プロト

    ドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイプ

    プロト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS013。ドライブレコーダーのカメラをクラッチマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)。タイプ:クラッチマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm。色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装。サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装。使用箇所:フロントカメラ用。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチマスター。オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
    特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチール色ブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所クラッチマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • シャッター用共通リモコン TOSTEM(LIXIL)

    シャッター用共通リモコン

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1、取扱説明書×1、電池(単4)×2、 【窓シャッタークワトロ専用。ガレージシャッタークワトロにはご使用できません。】、商品名 発売時期:アリーズ・イタリヤSRS 03/10~ 、窓シャッタークワトロSRS 06/10~色ホワイト
  • モニタリングリレー ABB SPDT 220→240V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 220→240V ac 22.5mm

    ABB
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

    ABB
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポレック競技セット SUNLUCKY(サンラッキー)

    スポレック競技セット

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    7日以内出荷
    スポレックは昭和58年新潟県糸魚川市教育委員会によって考案されたもので、バドミントンコートを使ったテニスのようなゲームです。
    セット内容ラケット×4本、ボール×4個、支柱(ウォーターベース付)×1セット、ネット×1質量(kg)約4.5寸法(cm)梱包サイズ:約66×約16×約45
  • Richco 自己保持スペーサ RICHCO

    Richco 自己保持スペーサ

    RICHCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • 小型レールステージ(X・Y軸) 中央精機

    小型レールステージ(X・Y軸)

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm