カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)

「srs12 thk」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 THK【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形THK
2,913税込3,204
1セット
欠品中
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSRS-WM,SRS-WNサービス分類オーダー・加工
LMブロック(SRS-WM形) THKLMブロック(SRS-WM形)THK
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴材質ステンレス
【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形THK
1,513税込1,664
1セット
欠品中
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
LMガイド SRS-M形 THKLMガイド SRS-M形THK
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
アングル用接続部振れ止め金具 SRS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS12ネグロス電工
559税込615
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm THKリニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mmTHK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
THK ミニチュアリニアガイドの重量は 0.025 重量です。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード
仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5240アズワン品番65-7876-88
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm THKリニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mmTHK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
THK 交換可能な SRS のバージョン。レール 1 あたりのブロック数 コールアウトサイズ 12 レールタイプ標準
仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5239アズワン品番65-7885-13
LMガイド SRS-WM形 THKLMガイド SRS-WM形THK
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
リニアガイドレール SRS12-95LM GK シリーズ THKリニアガイドレール SRS12-95LM GK シリーズTHK
10,480税込11,528
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 12 mm、長さは 95 mm です。長さ: 95 mm 幅 12 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS12-95LM ( GK )●レール幅:12mm●レール長さ:95mm●材質:スチール●コード番号:211-5278アズワン品番65-7894-43
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)日研工作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
リニアガイドレール SRS12-170LM GK シリーズ THKリニアガイドレール SRS12-170LM GK シリーズTHK
18,680税込20,548
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 12 mm、長さは 170 mm です。長さ: 170 mm 幅 12 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS12-170LM ( GK )●レール幅:12mm●レール長さ:170mm●材質:スチール●コード番号:211-5274アズワン品番65-7902-10
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK
5,813税込6,394
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形THK
5,813税込6,394
1セット
8日以内出荷
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形 THK【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形THK(1件のレビュー)
7,188税込7,907
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品ブロックタイプSR-W,SR-Vサービス分類オーダー・加工