カテゴリ

  • 安全用品(4)

「srs220a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
特定小電力トランシーバー用中継器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用中継器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカムYAESU(旧スタンダードホライゾン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC0.95V~1.7V送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード特定小電力トランシーバーバーテックススタンダード
18,980税込20,878
1個
当日出荷
シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22質量(g)約89TKG品番9-2074-0101
トランシーバーカテゴリ