カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「srx310」の検索結果

シリコーンオイル
ダウ・東レ¥12,980税込¥14,2781本(1kg)当日出荷高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコンオイル
三商¥12,980税込¥14,2781セット(1kg)当日出荷耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。無色透明のジメチル系。高温用(-30~300℃)。開放系熱媒体オイルに適します。容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物