カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ss-01gl2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズ Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズ

    Aratas(旧:omron)
    6,798税込7,478
    1箱(20個)
    当日出荷
    仕様オムロン形式:SS-01GL2材質クロスバ:金合金寸法Φ4.8×3.2アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形接点構成1c(単極双投形)端子種別はんだづけ端子材質(レバー部)ステンレス鋼保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A定格通電電流(A)0.1動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min)アズワン品番65-2777-40負荷方式微小負荷動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2もどりの力(N)規格値 最小0.06自由位置FP(mm)規格値 最大19.3接点間隔(mm)(標準値)0.25耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル SSサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル SSサイズ

    プロダックス
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【SSサイズ】。 こちらの商品は、2枚構成でコストを抑えた設計の「フロアパネルSS」です。 バックドア側から全長1770mmの範囲をカバーし、荷室後方をしっかり保護します。 ※本製品はセカンドシート後方(シートロック金具)からフロアパネル前端部まで約230mmの隙間が生じます。 ※セカンドシート直後から隙間なく敷きたい場合は、別売の「フロアパネルS」がおすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:2分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • 超小形基本スイッチ omron(オムロン)

    超小形基本スイッチ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。