カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-01p」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-88-1N-P-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-88-1N-P-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)365タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3022、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3021内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • FB230P-1-081J SS TakaraTec

    FB230P-1-081J SS

    TakaraTec
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「1」ライトピンク
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED直管20形2本入り オーム電機

    LED直管20形2本入り

    オーム電機(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷
    ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7L

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    45税込50
    1本
    当日出荷
    適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能方式ノック式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 替バネ V型L受け 千吉

    替バネ V型L受け

    千吉(16件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
  • 漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)

    漏水検知器用ステッカー

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 替バネ V型I受け 千吉

    替バネ V型I受け

    千吉(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
    用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
  • 嘔吐物処理セット イワツキ

    嘔吐物処理セット

    イワツキ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ノロウイルスなどの感染を防ぐために、嘔吐物や汚物の処理を迅速に行うためのセットです。 抗菌・消臭剤G2Tamαプラスをセットに加え、緊急時の二次感染を予防します。
    セット内容抗菌・消臭剤SS-P3EX250mL1本、凝固剤35g×1袋、使い捨て長袖エプロン×1枚、使い捨て医療用マスク×1枚、使い捨て手袋(M・L)×各1双、シューズカバー×1足、ペーパータオル×10枚、ポリ袋×2枚松吉医科器械コード23-2930-00
  • カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(白)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-75~125
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(青)

    デンカエレクトロン(8件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • クールスイファン用パーツ スイデン

    クールスイファン用パーツ

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個ほか
    当日出荷
    クールスイファン用のパーツです
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

    OSG(オーエスジー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
  • 替バネ ムシ型 千吉

    替バネ ムシ型

    千吉(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼
  • カラー編組チューブ(黄) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(黄)

    デンカエレクトロン
    489税込538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • カラー編組チューブ(オレンジ) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(オレンジ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125
  • カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(灰)

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業にストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • 6.3sq ドライバーショートビットソケットプラスねじ nepros

    6.3sq ドライバーショートビットソケットプラスねじ

    nepros
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状+
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用) TOTO

    洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)

    TOTO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
  • 繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え自在キャスター

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20

    コガネイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10